Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 6.4mm 294Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160701
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28B0562-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Ferritkern, Typ=28B0562-200, Aussendurchmesser=14.3 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=28.6 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=294 Ω, Innendurchmesser=6.4 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=6.3 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
17,300 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
17,3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,86*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,5913*
€ 1,6075*
1 Tag
2709
1
€ 14,99*
ab € 0,508*
€ 1,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6075*
€ 1,91293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9313*
€ 1,10825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8513*
€ 1,01305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8013*
€ 0,95355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7413*
€ 0,88215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7013*
€ 0,83455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5913*
€ 0,70365
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Van Damme Cable
268020C
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.