Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 7.9mm 118Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160699
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28B0500-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=28B0500-300, Aussendurchmesser=12.7 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=12.7 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=118 Ω, Innendurchmesser=7.9 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=7.8 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4418*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9119*
€ 1,08516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7616*
€ 0,9063
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7416*
€ 0,8825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6218*
€ 0,73994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4418*
€ 0,52574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.