Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität mit hoher Sättigung, 2.2uH, 5.8A, 39MHz, 29.2mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160405
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020CZER2R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität mit hoher Sättigung, Typ=IHLP2020CZER2R2M01, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=39 MHz, Höhe=3 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=5.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=29.2 mΩ, Nennstrom=5.8 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Serien=IHLP, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Induktivität mit hoher Sättigung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,51*
1 Tag
1270
5
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,186*
Lager 115
966
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,705*
€ 1,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.