Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 6A, 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159961
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64322-1039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=64322-1039, A=2.3 mm, B=2.2 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=6 A, Geeignet für=CMC-Steckverbinder, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=CP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 0,35-0,5 mm2, Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,1346*
12000
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,16*
1 Tag
5992
30
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,164*
100
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,302*
Lager 115
14406
10
€ 5,95*
ab € 0,1238*
€ 0,4066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,066* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63813-2400
ab € 118,09*
Zubehör
Molex
63811-9200
ab € 595,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.