| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30159950 Herst.-Nr.: 64320-1301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leitungskappe, Typ=64320-1301, Aufnahmeschaft=Kappe, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=CMC-Steckverbinder, Serie=CMC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 24 mm | Nettogewicht: | 6 g | Tiefe: | 41 mm | Bruttogewicht: | 6 g | Breite: | 28 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536693000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungskappe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,52* | € 0,65* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,46* | € 0,97* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,63* | € 1,22* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,66* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|