Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörpersatz für Raspberry Pi 4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159356
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110991329
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörpersatz für Raspberry Pi 4B
Kühlkörpersatz für Raspberry Pi 4B, Typ=110991329, Breite=13.2 mm, Höhe=-999, Länge=12 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=4x Gold Aluminium and Copper Heat Sinks, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi Zubehör, Produktart=Kühlkörper
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.