| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30159015 Herst.-Nr.: CRCW2010100RJNEFHP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW2010100RJNEFHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=2.5 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=5 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=400 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=2010 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IL | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,010 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand |
| | |
| |