Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 0Ohm 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159010
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12100000Z0EAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW12100000Z0EAHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=2.5 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=750 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=-999, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Jumper, Widerstandsgehäusestil=1210
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,242*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.