Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 33Ohm ±1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158999
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120633R0FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW120633R0FKEAHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=750 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46434
10
€ 14,99*
ab € 0,0349*
€ 0,1308*
Lager 115
1600
50
€ 5,95*
ab € 0,0841*
€ 0,1995*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.