Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 39kOhm ±1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158948
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060339K0FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW060339K0FKEAHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.9 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=330 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=39 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16595
10
€ 14,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0838*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0456*
€ 0,1113*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJPA3F3902V
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.