Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 1Ohm ±1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158939
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06031R00FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW06031R00FKEAHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.9 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=330 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,0386*
€ 0,0506*
5000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0605*
1 Tag
49150
10
€ 14,99*
ab € 0,0392*
€ 0,1212*
Lager 115
20080
25
€ 5,95*
ab € 0,0792*
€ 0,1862*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 109,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.