Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 1Ohm ±5% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158911
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04021R00JNEDHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW04021R00JNEDHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.3 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=200 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.