Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 1.2kOhm ±1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158908
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04021K20FKEDHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW04021K20FKEDHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.3 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=200 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.2 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0169*
1 Tag
5899
10
€ 14,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0767*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,036*
€ 0,0879*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,1975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.