Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenförmiger Drahtwiderstand 50W, 1.5kOhm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158868
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     L50J1K5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Röhrenförmiger Drahtwiderstand, Typ=L50J1K5E, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=14.3 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=101.6 mm, Nennleistung=50 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1.5 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Montageart=Bolzen, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=±260 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
60 mm
Tiefe:
148 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Weitere Suchbegriffe: ohmite leistungswiderstand, Röhrenförmiger Drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.