Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenförmiger Drahtwiderstand 100W, 1kOhm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158863
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     L100J1K0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Röhrenförmiger Drahtwiderstand, Typ=L100J1K0E, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=19.1 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=165.1 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Montageart=Bolzen, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=±260 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
70 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
161 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Weitere Suchbegriffe: ohmite leistungswiderstand, Röhrenförmiger Drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 16,05*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,37*
€ 18,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.