Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähiges Epoxid, Gefäss, Paste, 20g, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158528
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW2460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitfähiges Epoxid
Leitfähiges Epoxid, Typ=CW2460, Inhalt=20 g, Temperaturbereich max.=150 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Trockenzeit=60 min, Behälterart=Gefäss, Klebefarbe=Grau, Physische Form=Paste
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
190 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 8,577* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.