Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158319
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     EMMU 12
EAN/GTIN:
     4007685631419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=EMMU 12, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-200 °C, Gewindelänge=2.8 mm, Gewindegrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1691*
€ 0,2391*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1683*
€ 0,2423*
4 Tage
1100
100
€ 6,95*
ab € 0,1692*
€ 0,2424*
100
€ 5,95*
ab € 0,18169*
€ 0,25169*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2636*
€ 0,5586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5586*
€ 0,66473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3636*
€ 0,43268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.