Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band für lineare Signalgeber 500mm Klebebefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158252
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     MIL10-M402.00500.P10TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Band für lineare Signalgeber
Band für lineare Signalgeber, Typ=MIL10-M402.00500.P10TN, Betriebsspannung, max.=-888, Betriebsspannung, min.=-888, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=-999, Hublänge – Mechanisch=500 mm, Linearität (±)=-999, Toleranz=0.1 %, Montageart=Klebebefestigung, Schutzart=IP66 IP67, Serien=MIL10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.