Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgedichtete Steckverbinderbaugruppe mit offener Standard-Tüllenkappe, Buchse, 2 Reihen, 4 Pole, Eingabeoption A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158168
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33472-4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
molex buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse 4-polig
Abgedichtete Steckverbinderbaugruppe mit offener Standard-Tüllenkappe, Typ=33472-4001, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=3.5 mm, Reihen=2, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Eingabeoption=A, Serie=MX150
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, Abgedichtete Steckverbinderbaugruppe mit offener Standard-Tüllenkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,07*
2
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,15*
2 Tage
486
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 2,42*
Lager 115
220
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.