Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgedichtete Steckverbinderbaugruppe, Buchse, 1 Reihen, 2 Pole, Eingabeoption A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158156
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33471-0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 2p
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse molex
Abgedichtete Steckverbinderbaugruppe, Typ=33471-0201, A=19.4 mm, B=1.75 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=3.5 mm, Reihen=1, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Eingabeoption=A, Serie=MX150
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Abgedichtete Steckverbinderbaugruppe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 2,43*
10
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 2,65*
Lager 115
553
1
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.