Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 20, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158085
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51110-2051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Gehäuse, Typ=51110-2051, A=20.2 mm, B=18 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=20, Raster=2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Milli-Grid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,77*
Lager 115
43
5
€ 5,95*
ab € 0,4757*
€ 0,9249*
1 Tag
13928
1
€ 14,99*
ab € 0,348*
€ 1,059*
10
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9249*
€ 1,10063
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8476*
€ 1,00864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6757*
€ 0,80408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6457*
€ 0,76838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5457*
€ 0,64938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4757*
€ 0,56608
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,6245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50394-8051
ab € 4,09*
Zubehör
Molex
50394-8200
ab € 11,22*
Zubehör
Molex
50394-8052
ab € 0,0977*
Zubehör
Molex
87832-5922
ab € 1,12*
Zubehör
Molex
87832-2020
ab € 1,19*
Zubehör
Molex
87832-2021
ab € 1,40*
Zubehör
Molex
87758-2016
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.