Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 100Ohm 0.1% 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158079
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     RUG-Z-100R-0.1-TK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
leistungswiderstand
isabellenhütte leistungswiderstände
Leistungswiderstand, Typ=RUG-Z-100R-0.1-TK1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=57 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=21 mm, Länge der Einheit=70 mm, Nennleistung=250 W, Temperaturkoeffizient (±)=1 ppm/°C, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Schraube, Serien=RUG-Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
262 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,89*
€ 594,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 410,80*
€ 488,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,73*
€ 464,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.