Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 5, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158013
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87439-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=87439-0500, A=8.6 mm, B=6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=5, Raster=1.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-SPOX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
11532
10
€ 5,95*
ab € 0,0769*
€ 0,1353*
10
€ 5,90*
ab € 0,1009*
€ 0,214*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,27*
1 Tag
31560
1
€ 14,99*
ab € 0,0967*
€ 0,4043*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,353* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
874380543
ab € 0,27*
Zubehör
Molex
87421-0000
ab € 2,05*
Zubehör
Molex
874370543
ab € 0,2716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.