Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 3A, 350V, Anzahl Kontakte - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157977
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90130-3110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste 10polig
Stiftleiste, Typ=90130-3110, A=10.16 mm, Anzahl Kontakte=10, B=15.04 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=13.2 mm, Montagestiftlänge=2.9 mm, Nennspannung=350 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=6.75 mm, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
12 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,74 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 10pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
1
€ 14,99*
ab € 0,845*
€ 2,26*
5
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 2,32*
Lager 115
167
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90142-0010
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.