Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Header, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157659
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-29-9063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=39-29-9063, Alternative (Alias)=5566-06A2, A=8.4 mm, B=13.8 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Header, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
20 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 1,36*
1 Tag
833
1
€ 14,99*
ab € 0,472*
€ 1,479*
10
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,59*
Lager 115
622
3
€ 5,95*
ab € 0,5539*
€ 1,6099*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,6099*
€ 1,91578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2188*
€ 1,45037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0588*
€ 1,25997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7439*
€ 0,88524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6639*
€ 0,79004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6439*
€ 0,76624
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5539*
€ 0,65914
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,8297* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-01-2060
ab € 0,0924*
Zubehör
Molex
460121142
ab € 0,0976*
Zubehör
Molex
460123142
ab € 0,132*
Zubehör
Molex
39012065
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.