Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 9A, 24 ... 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157618
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
Crimp-Anschluss, Typ=39-00-0073, Alternative (Alias)=5556GS4, A=1.9 mm, B=2.3 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=9 A, Geeignet für=Buchsengehäuse 5557 Mini-Fit Jr., Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,32*
15
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,34*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2451*
€ 0,3951*
1 Tag
29170
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3051*
€ 0,36307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 19,08*
Zubehör
Molex
638190901
ab € 262,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.