Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 30 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157577
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-56-0120
EAN/GTIN:
     800753745957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Crimp-Anschluss, Typ=08-56-0120, Alternative (Alias)=4809-(550), Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=30 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=Crimp-Klemmkasten 2.54mm Pitch KK, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=KK 254
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
5
€ 5,90*
ab € 0,205*
€ 0,431*
Lager 115
800
10
€ 5,95*
ab € 0,269*
€ 0,6087*
1 Tag
1702
1
€ 14,99*
ab € 0,327*
€ 0,711*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6087*
€ 0,72435
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5311*
€ 0,63201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,087* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63812-0000
ab € 48,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.