Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPL5110 Nano Power Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157553
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     PRT-15353
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TPL5110 Nano Power Timer
TPL5110 Nano Power Timer, Typ=PRT-15353, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Timer-Modul
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.