Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157384
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206461-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
molex buchsengehäuse 6polig
grundleiste für leiterplattensteckv...
Gehäuse, Typ=206461-0600, A=9.85 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,65 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 6-polig, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1501
5
€ 5,95*
ab € 0,3336*
€ 0,8263*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,26*
€ 0,979*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8263*
€ 0,9833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6912*
€ 0,82253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5912*
€ 0,70353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4636*
€ 0,55168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,1315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.