| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30156132 Herst.-Nr.: RND 155RD18JN221T52 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kohleschicht-Festwiderstand, Typ=RND 155RD18JN221T52, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=1.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=3.3 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung=150 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Kohleschicht, Temperaturkoeffizient=-350 ... 500 ppm/°C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SG | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,110 g | Tiefe: | 63 mm | Bruttogewicht: | 0,11 g | Breite: | 2 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohleschicht-Festwiderstand |
| | |
| |