Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Festwiderstand 125mW 1kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156113
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155RD18JN102T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohleschicht-Festwiderstand, Typ=RND 155RD18JN102T52, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=1.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=3.3 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung=150 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Kohleschicht, Temperaturkoeffizient=-350 ... 500 ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Kohleschicht-Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.