Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Festwiderstand 250mW 150kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156058
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155RD14JN154T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Kohleschicht-Festwiderstand, Typ=RND 155RD14JN154T52, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.3 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung=250 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=150 kΩ, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Kohleschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 700 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Kohleschicht-Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.