Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Festwiderstand 250mW 1MOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156048
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155RD14JN105T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Kohleschicht-Festwiderstand, Typ=RND 155RD14JN105T52, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.3 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung=250 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Kohleschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 1500 ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Kohleschicht-Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0152*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.