Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Festwiderstand 500mW 12kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155984
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155RD12JN123T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Kohleschicht-Festwiderstand, Typ=RND 155RD12JN123T52, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=9 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=12 kΩ, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Kohleschicht, Temperaturkoeffizient=-350 ... 500 ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Kohleschicht-Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0221*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.