Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Festwiderstand 500mW 100kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155979
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155RD12JN104T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Kohleschicht-Festwiderstand, Typ=RND 155RD12JN104T52, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=9 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Kohleschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 700 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
4 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
0,002 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Kohleschicht-Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.