Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 2, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155479
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105411-0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Gehäuse, Typ=105411-0102, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=5.7 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mega-Fit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,20*
Lager 115
1842
5
€ 5,95*
ab € 0,7331*
€ 1,2628*
1 Tag
1988
1
€ 14,99*
ab € 0,613*
€ 1,385*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,2628*
€ 1,50273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1428*
€ 1,35993
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0948*
€ 1,30281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0148*
€ 1,20761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9431*
€ 1,12229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9131*
€ 1,08659
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7331*
€ 0,87239
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.