Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschicht-Festwiderstand für Durchsteckmontage 600mW 10.5kOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155260
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155M207F10K5TKRTB5K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
metallschichtwiderstand
Metallschicht-Festwiderstand für Durchsteckmontage, Typ=RND 155M207F10K5TKRTB5K0, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.4 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=600 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10.5 kΩ, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschicht-Festwiderstand für Durchsteckmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0389*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.