Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 330uF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155256
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT6R3M331EA6L
EAN/GTIN:
     653415271635
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT6R3M331EA6L, Basislänge=7.7 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=6.6 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=105 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: 330µf smd elko, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1188*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.