Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 4.7uF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155250
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT063M475DA1L
EAN/GTIN:
     653415271680
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT063M475DA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.3 mm, Kapazität=4.7 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=16 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4,7µf 63v, chip kondensator, smd kondensator 4,7uf, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3076*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.