Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 4.7uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155247
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT050M4R7CA1L
EAN/GTIN:
     653415271710
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT050M4R7CA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=4.3 mm, Kapazität=4.7 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=13 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: smd elko 4,7uf 50v, chip kondensator, smd kondensator 4,7uf 50v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2608*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4635*
€ 0,55157
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4535*
€ 0,53967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.