Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 22uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155243
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT050M220EA1L
EAN/GTIN:
     653415271741
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT050M220EA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=6.6 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=42 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 22µf 50v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3168*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5336*
€ 0,63498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4068*
€ 0,48409
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.