Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 22uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155235
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT035M220EA1L
EAN/GTIN:
     653415271802
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT035M220EA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=6.6 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=38 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elko smd 22uf 35v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2615*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4542*
€ 0,5405
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.