Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 22uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155234
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT035M220DA1L
EAN/GTIN:
     653415271819
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT035M220DA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.3 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=18 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elko smd 22uf 35v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2042*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2842*
€ 0,3382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.