Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 33uF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155225
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT025M330DA1L
EAN/GTIN:
     653415271871
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT025M330DA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.3 mm, Kapazität=33 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=29 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 33uf 25v, chip kondensator, smd kondensator 025v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2062*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5069*
€ 0,60321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.