Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 470uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155220
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT016M471GB3L
EAN/GTIN:
     653415271901
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT016M471GB3L, Basislänge=10.5 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10.3 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=295 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 470uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1492*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.