Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 470uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155219
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT016M471FB3L
EAN/GTIN:
     653415271918
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT016M471FB3L, Basislänge=10.5 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=8.3 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=230 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 470uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2076*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.