Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 10uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155209
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT016M100CA1L
EAN/GTIN:
     653415271987
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT016M100CA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=4.3 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=18 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elko smd 10µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1429*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.