Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 220uF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155207
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT010M221EA6L
EAN/GTIN:
     653415271994
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT010M221EA6L, Basislänge=7.7 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=6.6 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=105 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1197*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2934*
€ 0,34915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.