Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 220uF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155200
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT006M221EA6L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 6,3v
chip kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT006M221EA6L, Basislänge=7.7 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=6.6 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=105 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.