Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 220uF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155199
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT006M221EA1L
EAN/GTIN:
     653415272045
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT006M221EA1L, Alternative (Alias)=RND 150VVT6R3M221EA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=6.6 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=67 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 220uf 6,3v, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0787*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.